Beli Makita Laser di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
- Makita Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Laser distance measures offer a fast and convenient solution to distance measuring applications that would otherwise require multiple steps to achieve. For added versatility, it provides both standard and metric units of measurement, and the following measurement functions: Distance; Area; Volume; Permanent; Min/Max; Add/Subtract & Pythagoras (2 point); Pythagoras (3 point). Convenience features include an auto power-off function that shuts off the device automatically for increased run time performance, and a simplified user interface button and screen.atribut:
- Power Supply: AAA batteries - 2pcs
- Tajima Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:'- A vial that is easy to check even in dark places has adopted.
- SOJIKYO Spirit Level Laser 3in1 (Waterpass)Deskripsi:Alat 3-in-1 praktis yang harus Anda miliki di rumah atau kantor. Ideal untuk pekerjaan apa pun yang membutuhkan garis lurus atau pengukuran yang akurat. Gunakan Waterpass level laser multiguna ini untuk menggantung gambar, memasang rak, memasang lantai, menggantung wallpaper, dan banyak lagi. Memproyeksikan sinar laser horizontal dan vertikal. Menggunakan sel baterai kancing 3 buah LR44 / AG13 (termasuk). Jauhkan level laser dari air, debu dan sinar matahariatribut:
- Type: Multipurpose Waterpass Laser 3in1
- Wavelength (nm): 630-680
- Power Source: 3x Baterai Kancing LR44/AG13
- Tape Measuring Length (m): 2.5 dengan pengunci
- Dimensions (cm): 18.5x6.2x2.8
- maximum output (mW): 5
- Taffware Machine Self Leveling 16 Line Laser 4D Remote (Alat Ukur Laser)Deskripsi:Laser level adalah sebuah alat bantu yang berguna untuk menentukan sebuah objek telah lurus baik secara vertikal maupun horizontal. Alat dari Taffware Hilda memiliki 16 buah titik laser sehingga dapat menentukan axis vertikal maupun horizontal dalam waktu bersamaan dengan mudah. Alat ini biasa digunakan untuk keperluan konstruksi yang membutuhkan presisi yang sempurna. Alat ini juga sudah dilengkapi remote untuk memudahkan Anda mengendalikannya dari jarak jauh. Uniknya lagi, bila alat ini berada dalam posisi permukaan miring maka alat akan langsung mengeluarkan bunyi sebagai notifikasi kepada Anda bahwa permukaan tidak rata atau dataratribut:
- Input (V/Hz): 100 - 240, 50/60
- Material: Plastik
- Taffware Self Leveling Projector Green Laser 2 LineDeskripsi:Laser level adalah sebuah alat bantu yang digunakan untuk menentukan sebuah objek telah lurus baik secara vertikal maupun horizontal. Alat ini terdiri dari 2 buah laser point sehingga dapat menentukan axis vertikal maupun horizontal dalam waktu bersamaan. Alat ini biasa digunakan untuk keperluan konstruksi dimana dibutuhkan ketepatan presisi yang sempurna
- Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.atribut:
- Auto Laser Off: After 30 sec
- Auto Power Off (minute): After 3
- IP Protection: IP54
- Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
- Power Supply: 2x1.5V AAA battery
- Resolution (mm): 1
- KDS Line LaserDeskripsi:-A safety design that has the wide correction range of ±3° and notifies by blinking laser light if exceeding the correction range.-A vial that is easy to check even in dark places has adopted.-With theft/fire insurance (1 year from purchase)-Brightnatribut:
- Automatic Correction Range: ±3°
- LxW: 147x87mm
- Precision: ±1mm/7m
- Power Supply: AA Alkaline Dry Batteryx2 (Accessory)
- BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)atribut:
- Cutting Board Length (inch): 16
- FLUKE Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Fluke 417D is accurate, durable, and easy to use-just point and shoot. The simple design and easy, one-button measurement operation allows you to minimize time spent measuring and maximize the reliability of measurements. Additional Product Features: - Large, 2-line illuminated LCD screen. - Three different measurement tasks can be completed quickly and easily with one hand. - The bright laser is clearly visible, so you can always see your target point even from a hard-to-reach spot or long distance. - Designed for both indoor and outdoor applications. - Operates with the Fluke durability and quality you expect. - Protected by a 3-year warranty.
- BOSCH Meteran Laser (Laser Garis)Deskripsi:Laser Garis untuk mengukur kerataan pada proses design bangunan atau infrastruktur suatu ruangan dapat difungsikan dengan atau tanpa penerimaatribut:
- Laser Class: 2
- Plump Point Color: Red
- Self-Leveling Range (°): ± 3
- HP Printer Laser JetDeskripsi:Printer dengan keunggulan yang mempermudah pekerjaan menggunakan printer HP LaserJet Pro dengan harga terjangkau. Didukung dengan kartrid toner JetIntelligence. Mencetak dokumen profesional yang konsisten dan efisien.atribut:
- Print Technology: Laser
- UNI-T Laser Distance Meter (Pengukur Jarak Laser)Deskripsi:UT396 serious is new professional multi-purpose laser distance meter with high precision. It can measure distance, area, and even obtain volume data by using the Pythagorean Theorem. It is portable, reliable,operationally simple and phase.
- Shinwa Rules Radiation Thermometer with Laser Point Functionatribut:
- Material: Body: ABS resin
- Power: Two AAA alkaline batteries
- Type of display Temperature: Digital
- Battery Life (hour): Continuous use 14
- Dimensions (mm): 185x46x143
- Precision: ± 2% or ± 2°C (applying the higher number)
- Thermometer Type: Radiation thermometer (gun type)
Daftar Harga Makita Laser Terbaru November 2026
| BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level) | Rp719.900 |
| Tajima Meteran Laser Level (Laser Line) | Rp14.999.900 |
| Makita Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp2.199.900 |
| Tajima Meteran Laser Level (Laser Line) | Rp8.099.900 |
| SOJIKYO Spirit Level Laser 3in1 (Waterpass) | Rp149.900 |
| Taffware Machine Self Leveling 16 Line Laser 4D Remote (Alat Ukur Laser) | Rp539.900 |
| Taffware Self Leveling Projector Green Laser 2 Line | Rp339.900 |
| Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp449.000 |
| Makita Sikat Arang | Rp25.900 |
| KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp789.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101518183-1.jpg)
/05P106561005-1.jpg)
/P101578507-1.jpg)
/P103021605-1.jpg)
/fnP106661563-1.jpg)
/o4P107923868-1.jpg)

/P101578446-1.jpg)

/63P104573219-2.jpg)
/P101578316-1.jpg)

/P101518176-1.jpg)
/P101578422-1.jpg)
/P101578101-1.jpg)
/fxP104703573-1.jpg)
/00P103084000-2.jpg)

/ajP106080379-1.jpg)

%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)